Tenditore compatto

Codice art.: 567997
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 567997
EAN / GTIN 4020772529406
Codice del produttore 567997
Numero-L L30110 102203
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto compatto, elemento di bloccaggio regolabile di continuo in acciaio temprato legato. Versione zincata nera in microfusione bonificata. Completo di set di fissaggio 7640BFS e tassello di spinta liscio impossibile da perdere.

Proprietà:

  • Dimensione: 16
  • Carico statico max: 16 kN
  • G: M12
  • Scanalatura: 14
  • H: 0 - 90
  • E: 22,8 - 40,2
  • L: 126,0 - 143,5
  • peso: 2166 g
  • Dimensione: 16
  • Carico max., gonfiore dinamico: 12 kN
  • H1: 3,5 - 93,5
  • H2: 52,0 - 107
  • Md 1: 40 Nm
  • Md 2: 100 Nm