Kit di montaggio per tensione esterna attacco pinza

Codice art.: 567128
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 567128
EAN / GTIN 4020772529383
Codice del produttore 567128
Numero-L L30110 102178
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Kit di montaggio per fissaggio morsetto di serraggio esterno, con rondella in acciaio temprato e vite a testa svasata ISO10642.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • ØD: 21 mm
  • G: M8 mm
  • Md: 10 Nm
  • L: 7 mm
  • L1: 16 mm
  • Peso: 20 g