{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
| Sigla materiale abrasivo | A | |
| Confronto granulometrico | 150 | |
| Grado di finezza | medio | |
| Grado durezza | medio | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| Descrizione della forma | piatto | |
| ⌀ Foro | 22,23 mm | |
| Esecuzione | 6 A med | |
| Ottimizzato per il materiale | INOX; Acciaio | |
| Velocità periferica massima | 60 m/s | |
| Tipo di prodotto | Disco compatto |
| Codice articolo | 567005 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263516682 | |
| Codice del produttore | 567005 150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |