MARTOR Forbici di sicurezza SECUPLUS 567 MDP , 1 pz

Codice art.: 567001.00
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
Codice articolo 567001.00
EAN / GTIN 4002632805004
Codice del produttore 567001.00
Numero-L L60170 100403
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Per tagli molto lunghi e la massima protezione in azienda. Rilevabile al metal detector.
Le forbici SECUPLUS 567 MDP di MARTOR sono forbici universali per settori sensibili come quello alimentare, chimico, farmaceutico, ecc. L’impugnatura in acciaio inossidabile è stabile ed ergonomica. Le aperture per le dita sono rivestite di plastica rilevabile al metal detector. Grazie ai taglienti lunghi 85 mm, è possibile tagliare in modo efficiente cartoni, pellicole e reggette. Lo speciale bordo di sicurezza e le punte arrotondate riducono al minimo il rischio di ferite da taglio e da puntura.
    Matériau de base:
    Plastica rilevabile al metal detector,Acciaio inossidabile
    Metal detectable plastic
    Le forbici SECUPLUS 567 MDP, rilevabili dai metal detector e ai raggi X, sono particolarmente adatte all’uso nei settori e nelle aziende in cui si trattano materiali sensibili. Infatti, anche le parti più piccole dell'impugnatura possono essere recuperate prima che si verifichi una contaminazione indesiderata dei prodotti.

    Taglio extralungo
    Veloce e controllato - si taglia facilmente con SECUPLUS 567 MDP. Veloce, perché il taglio è lungo. E controllato, perché è possibile utilizzare come superficie d'appoggio tutto il ″percorso″ dalla punta alle aperture per le dita.

    Fissaggio stabile
    Per le forbici di qualità un fatto scontato: le due metà sono tenute insieme da una vite. Per un fissaggio stabile e prestazioni di taglio elevate e durature.

    Efficienza senza rischi
    Controllate i taglienti da vicino. Avete notato qualcosa? Essi non sono levigati obliquamente ma perpendicolarmente. Pertanto, non sussiste il rischio di tagliarsi, tagliate solo i materiali più disparati.

    Acciaio inossidabile
    Per poter utilizzare le forbici a lungo, le parti metalliche sono in acciaio inossidabile. L’area dell’impugnatura è rivestita di plastica di alta qualità. Un'altra garanzia per un lungo ciclo di vita.
    Principaux matériaux de coupe:
    Cartone: fino a 2 strati
    Reggette in plastica
    Fogli di pellicola e carta
    Tessuto
    Filato, cordone
    Pellicola avvolgibile, estensibile, termoretraibile
    PVC