{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale abrasivo | Carburo di silicio (SiC) | |
| Sigla materiale abrasivo | SiC | |
| Confronto granulometrico | 280 | |
| Grado di finezza | fine | |
| Grado durezza | morbido | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ Disco D | 150 mm | |
| Larghezza disco T | 3 mm | |
| ⌀ Foro H | 25 mm | |
| Esecuzione | 3S fine | |
| Velocità periferica massima | 60 m/s | |
| Numero massimo giri | 7.500 min-1 | |
| Tipo di prodotto | Disco compatto |
| Codice articolo | 566987 280 | |
| EAN / GTIN | 4045197719041 | |
| Codice del produttore | 566987 280 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |