MM HCD.500-100-2T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro a 2 eliche, per smussatura, svasatura e centratura

Codice art.: 5668984
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5668984
EAN / GTIN 7291075163865
Codice del produttore 5668984
Numero-L L24060 410

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 1.5 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 10.9 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 22.7 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 11.5 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diametro della fresa (DC) 1.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 10.9 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 14.7 mm
  • Overall Length (OAL) 22.7 mm
  • Profile Angle (PRFA) 140 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 40 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto