MM ECF120-02/120-4T08 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro, per smussatura e lamatura

Codice art.: 5668644
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Fresa con attacco filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5668644
EAN / GTIN 7291075173703
Codice del produttore 5668644
Numero-L L24060 303

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 24.45 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 16.5 mm
  • Overall Length (OAL) 24.45 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto