MM EC.312H20C12-4T05CF IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per fresatura senza vibrazioni di acciai legati.

Codice art.: 5667815
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Cutter insert for milling

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5667815
EAN / GTIN 7291075353075
Codice del produttore 5667815
Numero-L L24060 748

Descrizione

Descrizione:

  • Testine per Fresatura
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.303″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.21″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 0.673″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.303″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T05
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.012″
  • Diametro della fresa (DC): 0.312″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.21″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 47 Degrees
  • Functional Length (LF): 0.393″
  • fz(max): 0.003 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 0.673″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto