Disco fibrato Cubitron™ III (CER) 1187C, ⌀ 125 mm, Grana: 60

Codice art.: 566475 60
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,18 € / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    3,48 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.848 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Alluminio
  • Velocità periferica massima: 80

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cubitron™ III
Materiale abrasivo Cubitron™ III
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 60
Sostrato del materiale abrasivo Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
Contenuto 25
⌀ Foro 22,23 mm
Denominazione originale prodotto 1187C
Ottimizzato per il materiale INOX; Alluminio
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco fibrati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566475 60
EAN / GTIN 068060671004
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

La grana abrasiva ad alte prestazioni di forma precisa di prodotti 3M™ è composta da triangoli ceramici dalla forma precisa, disposti in modo ottimale rispetto alla base d’appoggio dell'abrasivo. Capacità di asportazione molto maggiore, con una durata estremamente elevata e una finitura superficiale uniforme.
Fibra vulcanizzata estremamente resistente agli strappi ma molto elastica. Foro 22,23 mm e intaglio a croce.
Il materiale abrasivo supplementare assicura una lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento riducendo l’intasamento su materiali teneri.
Offre un volume di asportazione più rapido e prolungato rispetto al disco fibrato 3M™ Cubitron™ II 987C.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566690/566692. La grana abrasiva tagliente consente di lavorare in modo agevole ed ergonomico con pressione di contatto ridotta. Grazie all’elevata capacità di asportazione, i dischi fibrati 3M™ sono al contempo una valida alternativa alle mole per sgrossatura e ai dischi abrasivi lamellari.
Per lavorazione di acciaio legato, alluminio, titanio e leghe di nichel.