{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Cubitron™ III | |
| Materiale abrasivo | Cubitron™ III | |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
| Grana | 80 | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Fibra vulcanizzata | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| ⌀ Disco | 115 mm | |
| Contenuto | 25 | |
| ⌀ Foro | 22,23 mm | |
| Denominazione originale prodotto | 1187C | |
| Ottimizzato per il materiale | INOX; Alluminio | |
| Velocità periferica massima | 80 m/s | |
| Tipo di prodotto | Disco fibrati |
| Codice articolo | 566474 80 | |
| EAN / GTIN | 068060671110 | |
| Produttore/persona responsabile | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |