Mola abrasiva CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, ⌀ Disco: 125mm

Codice art.: 566367 125
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,81 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    5,68 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Angolo di registrazione consigliato: 5-15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Angolo di registrazione consigliato 5-15 grado
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero posizioni 1
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566367 125
EAN / GTIN 4007220304396
Codice del produttore 4007220304396
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva aggressiva con platorello in fibra di vetro integrato e sistema di serraggio e refrigerante brevettato.
Utilizzo in piano senza danneggiare il pezzo tramite la ghiera di serraggio. Impiego con adattatore n. art. 566365.
Per capacità di asportazione molto elevata su tutti gli acciai.
Con grana ceramica triangolare di forma precisa.
CC-GRIND-Robust SGP STEELOX
  • Molatura estremamente aggressiva per il massimo avanzamento del lavoro.
  • Grana VICTOGRAIN ad alte prestazioni: triangolare, stampato con precisione, per acciaio e acciaio inossidabile, con massima capacità di asportazione e durata.
  • Robusta piastra di supporto in plastica rinforzata con fibra di vetro: utilizzo sicuro senza flangia di serraggio speciale.
  • Decisamente più ergonomici dei dischi per sgrossatura, per lamellatura e in fibra: Rumore, vibrazioni e polvere notevolmente ridotti.

Uso:

Per uso su superfici e bordi duri e ruvidi.
Alternativa economica ai dischi abrasivi per sgrossatura con consistente riduzione della sollecitazione termica e sonora, nonché della polvere e delle vibrazioni.
Rispettare l’angolo di registro piatto e l’azionamento potente (>1200 W).

Download & documenti

Prodotti correlati