Mola abrasiva CC-GRIND‑View SGP STEELOX, Modello: 125mm

Codice art.: 566363 125
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX
  • Angolo di registrazione consigliato: 5-15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 125 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX
Angolo di registrazione consigliato 5-15 grado
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero posizioni 1
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 566363 125
EAN / GTIN 4007220494189
Codice del produttore 4007220494189
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva aggressiva con platorello in fibra di vetro integrato.
CC-GRIND-View SGP STEELOX
  • La finestra di visualizzazione integrata consente di lavorare con precisione e di monitorare direttamente il processo.
  • Ideale per la rettifica di superfici, la smussatura, la sbavatura e la lavorazione dei cordoni di saldatura.
  • Controllo ottimale dell’angolo d’attacco grazie allo schema delle scintille nella finestra di visualizzazione.

Uso:

Per uso su superfici e bordi duri e ruvidi.
Alternativa economica ai dischi abrasivi per sgrossatura con consistente riduzione della sollecitazione termica e sonora, nonché della polvere e delle vibrazioni.
Rispettare l’angolo di registro piatto e l’azionamento potente (>1200 W).

Materiale:

Materiali lavorabili:
acciai da cementazione
Acciaio legato (INOX)
Acciaio
Acciai per utensili
Legno

Download & documenti

Prodotti correlati