Tenditore pneumatico pesante

Codice art.: 565866
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 565866
EAN / GTIN 4020772536350
Codice del produttore 565866
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore pneumatico pesante, a doppio effetto.
Pressione di esercizio max. 6 bar. Con angolo di apertura regolabile di continuo nell’intervallo da 10° a 135°. Custodia in alluminio. Con smorzamento pneumatico della posizione finale e autobloccante. Standard con interrogatorio induttivo 24 V.. Fornito senza braccio di serraggio.
Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6828SP al centro, a destra e a sinistra
- Cavo di collegamento per interrogatori induttivi

Proprietà:

  • Dimensione: 63
  • Coppia di serraggio a 5 bar: 380 Nm
  • Coppia di tenuta max: 1500 Nm
  • Peso: 4,8 kg
  • Dimensione: 63
  • B: 144
  • C: 106,0
  • C1 *: 93
  • C2: 11,0
  • C3: 6,5
  • C4: 5,0
  • C5: 17,0
  • C6: 109
  • C7: 53
  • C8: 63,5
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/4
  • H ±0,2: 51,5
  • H1: 329
  • H2: 158,5
  • H3: 16,5
  • H4 +0,1: 55
  • H5: 36,5
  • Dimensione: 63
  • H6: 67
  • H7 N9: -
  • I ±0,1: 28
  • L: 79
  • L1 -0,5: 48
  • L2: 43
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0,05: -
  • N3 ±0,05: -
  • N4 ±0,05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0,1: 11,0
  • N7 ±0,05: 27
  • N8*: 30
  • S h9: 22
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • Ø pistone
    : 63