Descrizione:
Tenditore pneumatico pesante, a doppio effetto.
Pressione di esercizio max. 6 bar. Con angolo di apertura regolabile di continuo nell’intervallo da 10° a 135°. Custodia in alluminio. Con smorzamento pneumatico della posizione finale e autobloccante. Standard con interrogatorio induttivo 24 V.. Fornito senza braccio di serraggio.
Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6828SP al centro, a destra e a sinistra
- Cavo di collegamento per interrogatori induttivi
Proprietà:
- Dimensione: 50
- Coppia di serraggio a 5 bar: 160 Nm
- Coppia di tenuta max: 800 Nm
- Peso: 3,6 kg
- Dimensione: 50
- B: 144
- C: 82,0
- C1 *: 93
- C2: 10,5
- C3: 6,5
- C4: 4,5
- C5: 4,5
- C6: 108
- C7: 50
- C8: 54,0
- C9: -
- ØD H7: -
- ØD1 H7
: 8 - G: -
- G1: M8
- G2: G1/8
- H ±0,2: 51,5
- H1: 286
- H2: 149,5
- H3: 16,5
- H4 +0,1: 55
- H5: 36,5
- Dimensione: 50
- H6: 58
- H7 N9: -
- I ±0,1: 28
- L: 69
- L1 -0,5: 45
- L2: 48
- L3: 48
- N*: -
- N1*: -
- N2 ±0,05: -
- N3 ±0,05: -
- N4 ±0,05: -
- N5*: 32
- N6 ±0,1: 11,0
- N7 ±0,05: 27
- N8*: 30
- S h9: 19
- T: -
- T1: -
- T2: 12
- T3: 12
- Ø pistone
: 50