Descrizione:
Tenditore pneumatico pesante, a doppio effetto.
Pressione di esercizio max. 6 bar. Con angolo di apertura regolabile di continuo nell’intervallo da 10° a 135°. Custodia in alluminio. Con smorzamento pneumatico della posizione finale e autobloccante. Standard con interrogatorio induttivo 24 V.. Fornito senza braccio di serraggio.
Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6828SP al centro, a destra e a sinistra
- Cavo di collegamento per interrogatori induttivi
Proprietà:
- Dimensione: 40
- Coppia di serraggio a 5 bar: 120 Nm
- Coppia di tenuta max: 380 Nm
- Peso: 2,0 kg
- Dimensione: 40
- B: 117
- C: 62,5
- C1 *: 60
- C2: 19,0
- C3: 4,0
- C4: 4,0
- C5: 8,5
- C6: 83
- C7: 28
- C8: 44,5
- C9: 3,5
- ØD H7: 6
- ØD1 H7
: 6 - G: M6
- G1: M6
- G2: G1/8
- H ±0,2: 40,5
- H1: 278
- H2: 121,0
- H3: 30,5
- H4 +0,1: 40
- H5: 25,0
- Dimensione: 40
- H6: 56
- H7 N9: 8
- I ±0,1: 22
- L: 54
- L1 -0,5: 33
- L2: 36
- L3: 50
- N*: 35
- N1*: 25
- N2 ±0,05: 38,5
- N3 ±0,05: 12
- N4 ±0,05: 12
- N5*: 25
- N6 ±0,1: 7,5
- N7 ±0,05: 20
- N8*: 35
- S h9: 16
- T: 9
- T1: 8
- T2: 12
- T3: 8
- Ø pistone
: 40