• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Disco abrasivo lamellare (CER) platorello in plastica bassa, ⌀ 115 mm, Grana: 80

Codice art.: 565231 80
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,64 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    3,86 € / 1 Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 80
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma piatto
⌀ Disco 115 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Ottimizzato per il materiale INOX
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 565231 80
EAN / GTIN 4045197524973
Codice del produttore 565231 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi per sgrossatura con tessuto abrasivo a ventaglio in zirconio (ZA) o grana ceramica su platorello portante in lamiera di acciaio, plastica o fibra di vetro. Velocità periferica ideale 50–60 m/s, max. 80 m/s. Smerigliatura a freddo, morbida con elevato effetto autoaffilante (nessun intasamento); lavorazione con vibrazioni minime e senza sforzi, bassa rumorosità.
Disco abrasivo con lamelle di tela e platorello sottile in ABS di alta qualità dalla straordinaria ergonomia (riduzione delle vibrazioni). Capacità di asportazione e durata massime grazie alla grana ceramica autoaffilante con rivestimento di raffreddamento abrasivo su robusto tessuto di poliestere-cotone.

Uso:

Lavorazione in piano e di bordi prevalentemente su acciai difficilmente lavorabili. Ideali per INOX.