• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

EB-A2 02-06C03E38 IC08 Frese integrali a testa tonda, con 2 eliche a 30°, tipo economico

Codice art.: 5650760
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5650760
EAN / GTIN 7291075013429
Codice del produttore 5650760
Numero-L L24180 2403

Descrizione

Descrizione:

Frese BallNose, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Diametro della fresa (DC) 2 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 38 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 1 mm
  • Diametro della fresa (DC) 2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 30 Degrees
  • Overall Length (OAL) 38 mm
  • Tipo di Stelo Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto