Bulloni di serraggio per tavole perforate

Codice art.: 564127
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 564127
EAN / GTIN 4020772249953
Codice del produttore 564127
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Bulloni di serraggio per tavoli forati, per adattare i morsetti a sgancio rapido a tavoli forati per la lavorazione del legno e della saldatura.
Il rilascio rapido può essere fissato facilmente e rapidamente dall’alto. Il bullone di serraggio è insensibile alla qualità della superficie e al diametri del foro e può essere utilizzato anche con piastre sottili, a partire da 4 mm.

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • Vite a esagono cavo ISO 4762: M8 x 25
  • ØD: 20
  • H: 20,0
  • peso: 59 g