Tenditore a leva, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 562506
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 562506
EAN / GTIN 4020772024178
Codice del produttore 562506
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a leva, pneumatico, versione a flangia, a doppia azione con scanalatura del sensore e pistone magnetico per il rilevamento della posizione finale.
Parti meccaniche in acciaio, brunite. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®.
Completo di vite di serraggio.

Proprietà:

  • Dimensione: 32
  • F3: 0,37 kN
  • Vite di pressione: M8 x 35
  • peso: 950 g
  • Dimensione: 32
  • A: 18
  • B: 60,0
  • ØD2: 6,5
  • ØD3: 52
  • E: 22,0
  • F: 52,0
  • G: 45
  • G6: 23
  • H: 57
  • H1: 170
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50,0 - 56,0
  • I: 20
  • M: 60
  • P: 80
  • R: G1/8
  • Ø pistone
    : 32
  • α: 80°