Tenditore dell’asta di spinta ESD

Codice art.: 562497
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 562497
EAN / GTIN 4020772024024
Codice del produttore 562497
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Tenditore asta di spinta ESD, con cappuccio protettivo e impugnatura realizzato in materiale dissipativo elettrostatico (dissipativo).
Esecuzione corta. Morsetti di compressione e tensione. Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado.
Zincato e passivato. Rivetto in acciaio inox. Viti calibrate bonificate. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata N. 6880ESD.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vite di pressione: M8 x 35
  • peso: 320 g
  • Dimensione: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 123
  • Corsa: 40,0
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20 x 1,5
  • N: 33,0

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello