MM EBA200B15-2T12 IC08 Testine MULTI-MASTERa 2 eliche per profilatura di alluminio

Codice art.: 5622242
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5622242
EAN / GTIN 7291075211818
Codice del produttore 5622242
Numero-L L24060 75

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 39.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.45 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Raggio dellinserto (RE) 0.012 mm
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Angolo d elica (FHA) 45 Degrees
  • Functional Length (LF) 25.5 mm
  • Overall Length (OAL) 39.3 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto