Ganasce di serraggio stabili, design piatto

Codice art.: 562017
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 562017
EAN / GTIN 4020772022945
Codice del produttore 562017
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ganasce di serraggio stabili, design piatto, con guida precisa del prisma.
Corpo base: Acciaio temprato.
ganasce: Acciaio cementato.
Le ganasce di serraggio possono essere ruotate, con il lato liscio per i pezzi lavorati e il lato scanalato per le superfici di serraggio grezze.

Proprietà:

  • Scanalatura: 20
    22
    24
    28
    30
  • B1: 26
  • B2: 75
  • C: 7,5
  • E: 12
  • H min: 33 mm
  • H max: 73 mm
  • H1: 36
  • H2: 40
  • L1 max: 224
  • L2: 135
  • L4: 29
  • SW: 18
  • F1*: 25
    25
    32
    32
    36 kN
  • F2*: 4,5
    4,5
    4,8
    4,8
    5,4 kN
  • Md: 85
    85
    95
    95
    110 Nm
  • Peso: 4880 g