• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Ganasce di serraggio stabili, design piatto

Codice art.: 562016
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 562016
EAN / GTIN 4020772022952
Codice del produttore 562016
Numero-L L30090 895
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Ganasce di serraggio stabili, design piatto, con guida precisa del prisma.
Corpo base: Acciaio temprato.
ganasce: Acciaio cementato.
Le ganasce di serraggio possono essere ruotate, con il lato liscio per i pezzi lavorati e il lato scanalato per le superfici di serraggio grezze.

Proprietà:

  • Scanalatura: 12
    14
    16
    18
  • B1: 19
  • B2: 65
  • C: 6
  • E: 12
  • H min: 20 mm
  • H max: 60 mm
  • H1: 30
  • H2: 40
  • L1 max: 177
  • L2: 113
  • L4: 29
  • SW: 16
  • F1*: 8
    15
    20
    28 kN
  • F2*: 1,2
    2,2
    3,0
    4,2 kN
  • Md: 20
    40
    45
    60 Nm
  • Peso: 3020 g

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti