Stativo a vite con filettatura fine ed elemento base 6425FB

Codice art.: 562001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 562001
EAN / GTIN 4020772022761
Codice del produttore 562001
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Stativo a vite regolabile in altezza con filettatura fine ed elemento base 6425FB, corpo base ed elemento base in acciaio temprato, brunito.
Mandrino e supporto in acciaio temprato liscio al plasma nitrato e brunito.

Proprietà:

  • H min: 210 mm
  • H max *: 230 mm
  • F max: 35 kN
  • Peso: 6671 g