Morsetto orizzontale con impugnatura nero

Codice art.: 561280
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 561280
EAN / GTIN 4020772022280
Codice del produttore 561280
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto orizzontale con impugnatura nero, con braccio di tenuta aperto e piede orizzontale.
Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per misure da 2 a 6. I punti di supporto sono ingrassati.
impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido. Protezione contro le perdite della vite di bloccaggio all’estremità del braccio di tensionamento.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6890.

Proprietà:

  • Dimensione: 6
  • F1: 4,0 kN
  • F2: 7,0 kN
  • Vite di pressione: M10x116
  • peso: 1925 g
  • Dimensione: 6
  • A: 10
  • B: 110
  • C: 56,4
  • D: 9,8
  • D1: 8,7
  • E: 59,3
  • F: 20,6
  • H: 72
  • H1: 114,5
  • H2: 181
  • HW min: -6
  • HW max: 44
  • I: 30
  • K: 12,8
  • L: 42
  • L1: 354
  • M: 38,2
  • M1: 31,8
  • M2: 36,0-44,2
  • N: 66,5
  • P: 95
  • α: 83°