HSS rubinetto a macchina ad alte prestazioni DIN 371 foro di carotaggio d.3,3 mm foratura d.4 mm

Codice art.: 56080464
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56080464
EAN / GTIN 4022668804642
Codice del produttore 56080464
Numero-L L60010 7604
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • per filettatura metrica
  • 4-5 bucce di ingranaggio tagliate

Proprietà:

  • Diametro nominale (M) in mm: 4 mm
  • Diametro del preforo: 3,3 mm
  • Lunghezza mm (L): 80 mm
  • n. art.: 80464
  • Peso: 7 g