Rubinetto manuale HSS DIN 5157 (coppia) foro centrale D.24.50 mmD.19.05 mm

Codice art.: 56080345
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56080345
EAN / GTIN 4022668011385
Codice del produttore 56080345
Numero-L L60010 7828
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Filettatura Whitworth per tubi secondo DIN ISO 228-1
  • Per acciai facilmente lavorabili fino a 800 N / mm2 di resistenza

Proprietà:

  • Diametro (pollici): 3/4 ″
  • Diametro del preforo: 24,50 mm
  • Diametro (mm): 19,05 mm
  • Lunghezza mm (L): 138 mm
  • Peso: 470 g