Carrello sagomato a guscio rigido 1-HT, completo, con confezione di utensili sanitari 1 PAKET1 PLUS HS-TROLLY HT1K Interno l.195mm l.485mm h.350mm 45tlg

Codice art.: 56077500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56077500
EAN / GTIN 4022668013532
Codice del produttore 56077500
Numero-L L60010 7980
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Carrello arrotolabile: Facile da usare per la schiena, grazie al lungo manico telescopico
  • dimensioni interne: 485 x 350 x 195 (36 litri)
  • Materiali di alta qualità e altamente resistenti per un uso professionale quotidiano
  • Telaio in alluminio extra resistente contro la torsione e i difetti prematuri
  • Piedini della custodia molto resistenti, extra large ed elasticizzati
  • Chiusure robuste per un funzionamento perfetto
  • Serrature scorrevoli per impedire l’accesso non autorizzato
  • Cerniere solide per una lunga durata
  • Meccanismo di apertura duraturo per migliaia di aperture senza intoppi
  • Schede utensili perfettamente incastrate per evitare scivolamenti e inceppamenti
  • Disposizione flessibile del fondo
  • 3 tavole per utensili con 5 superfici di contorno di posizionamento per attrezzature sanitarie specifiche

Proprietà:

  • Capacità: 36 l
  • Numero di utensili: 45
  • Lunghezza interna: 195 mm
  • Altezza mm (interno): 350 mm
  • Larghezza interna: 485 mm
  • Altezza mm (h): 280 mm
  • Lunghezza mm (L): 525 mm
  • Peso: 18000 g
  • Peso kg: 18.000 kg
  • Larghezza mm (b): 450 mm