MM TS077-N09A-4T05 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro per incavatura

Codice art.: 5607341
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5607341
EAN / GTIN 7291075158632
Codice del produttore 5607341
Numero-L L24060 602

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Massima profondità di taglio (CDX) 1.2 mm, Diametro della fresa (DC) 7.7 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 8.15 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 7.7 mm
  • Larghezza taglio (CW) 0.9 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 8.15 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto