• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

H600 WXCU 05T312T IC808 Inserti bilaterali con 6 taglienti, per elevati avanzamenti

Codice art.: 5606001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie FEEDMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606001
EAN / GTIN 7291075236934
Codice del produttore 5606001
Numero-L L23970 2

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 5.5 mm, Spessore inserto (S) 4.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza inserto (INSL) 5.5 mm
  • Spessore inserto (S) 4.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.68 mm/tooth
  • Numero di taglienti 6

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FEEDMILL" Visualizza tutto