MT 10D6 1.5ISO-MMT05 IC908 Testine MULTI-MASTER per filettatura interna ISO

Codice art.: 5605504
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5605504
EAN / GTIN 7291075222005
Codice del produttore 5605504
Numero-L L24210 389

Descrizione

Descrizione:

Testine per Filettatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 12.75 mm
  • Overall Length (OAL) 19.85 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.5 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto