Chiave dinamometrica MOMENTUM n. 43200 Campo di misura 40-200Nm Uscita 1/2″ L. 485mm

Codice art.: 56043200
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Coppia massima 200 Nm
Serie MOMENTUM
Lunghezza complessiva L 485 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56043200
EAN / GTIN 4022668014485
Codice del produttore 56043200
Numero-L L60010 7618
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • La deviazione del display è del +/- 4 %.
  • Regolazione rapida per un’impostazione veloce della coppia
  • Il tasto non deve essere impostato su ″0″ per il rilassamento
  • La chiave dinamometrica viene attivata ed emette un segnale di arresto udibile e percepibile quando viene raggiunto il valore impostato.

Proprietà:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Quadrato esterno [pollici]: 1/2 ″
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 1/2 pollici
  • Dim.: 20
  • Altezza mm (h): 40 mm
  • Altezza mm (h1): 23 mm
  • Altezza mm (h2): 18 mm
  • Lunghezza mm (L): 485 mm
  • LF: 418 mm
  • Campo di misura ft-lb: 30-150 ft-lb
  • Campo di misura N-m: 40-200 N·m.
  • Divisione in scala [E1]: 5 N-m
  • Divisione in scala [E2]: 5 ft-lb
  • Dimensione del portautensili [interno4kt]: 12,5 mm
  • Peso: 1490 g
  • Larghezza mm (b): 40 mm