MM HBR200-2T10 IC908 Testine Ball Nose intercambiabili a 2 eliche

Codice art.: 5603805
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5603805
EAN / GTIN 7291075163537
Codice del produttore 5603805
Numero-L L24060 181

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 30.15 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 18.4 mm
  • Overall Length (OAL) 30.15 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto