HM90 APCR 160525R-P IC28 Inserti super positivi con spoglia lappata, per alluminio

Codice art.: 5603288
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5603288
EAN / GTIN 7291075150513
Codice del produttore 5603288
Numero-L L23910 939

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 25.4 mm, Spessore inserto (S) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12.8 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2.5 mm
  • Lunghezza effettiva tagliente (LE) 15.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 25.4 mm
  • Spessore inserto (S) 4.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2
  • Lunghezza tagliente raschiante (BS) 1 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIALU" Visualizza tutto