Cassetta per svasatura e sbavatura HSS DIN 335 C 7 pz.

Codice art.: 56031083
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56031083
EAN / GTIN 4022668010784
Codice del produttore 56031083
Numero-L L60010 6631
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con 3 taglienti, angolo di svasatura di 90°, codolo diritto
  • Set in custodia di plastica di alta qualità

Proprietà:

  • Numero di utensili: 7
  • Diametro (mm): 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5; 25 mm
  • Peso: 500 g