3M AXKT 200612R-PDR IC928 Inserti MILL2000 con differenti raggi per applicazioni di fresatura pesante

Codice art.: 5602949
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie MILL2000
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5602949
EAN / GTIN 7291075258424
Codice del produttore 5602949
Numero-L L23910 1361

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22 mm, Spessore inserto (S) 6.75 mm, Larghezza inserto (W1) 13.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Spessore inserto (S) 6.75 mm
  • Larghezza inserto (W1) 13.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 2

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MILL2000" Visualizza tutto