• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Disco abrasivo per sgrossatura PREMIUM***, ⌀ Disco × Larghezza disco: 230X8mm

Codice art.: 560250 230X8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,40 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    11,17 € / 1 Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco × Larghezza disco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 20-30
  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A30S-BFX
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza disco 8 mm
⌀ Disco 230 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Angolo di registrazione consigliato 20-30 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Velocità periferica massima 80 m/s
Numero massimo giri 6.600 min-1
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 560250 230X8
EAN / GTIN 9003170054294
Codice del produttore 5429
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
GG(G)
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disco per sgrossatura ad alte prestazioni per acciaio. Massima durata con capacità di asportazione elevata.
Percentuale di Fe, S e CI > 0,1%. Non per INOX.
  • Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
  • angolo di rettifica da 20° a 30°
  • Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Specifica:

A30S-BFX.