Pedana L.450mm L.210mm H.30mm nero/rosso

Codice art.: 56023365
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Ginocchiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56023365
EAN / GTIN 4022668014379
Codice del produttore 56023365
Numero-L L60010 6555
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Facilita il lavoro in posizione inginocchiata
  • Tappetino in schiuma flessibile e resistente agli agenti chimici

Proprietà:

  • Colore: nero / rosso
  • Altezza mm (h): 30 mm
  • Lunghezza mm (L): 450 mm
  • Peso: 100 g
  • Larghezza mm (b): 210 mm