CR D300-QT IC328 Inserti a testa tonda per profilatura; Dia: 32 mm e superiori

Codice art.: 5602210
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5602210
EAN / GTIN 7291075104165
Codice del produttore 5602210
Numero-L L23970 483

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 8.82 mm, Spessore inserto (S) 5.66 mm, Larghezza inserto (W1) 14.58 mm

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 8.82 mm
  • Spessore inserto (S) 5.66 mm
  • Larghezza inserto (W1) 14.58 mm