Diametro interno dell’albero per la pulizia dei tubi 8 mm

Codice art.: 56013790
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56013790
EAN / GTIN 4022668008392
Codice del produttore 56013790
Numero-L L60010 7360
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Le piccole ostruzioni vengono letteralmente eliminate in pochissimo tempo
  • I casi difficili possono essere ″affrontati″ con cacciaviti o trapani regolabili
  • Alloggiamento in plastica rinforzata con fibra di vetro
  • Completo di spirale di abbattimento fosfatata 8 mm x 7,5 m
  • Per azionamento manuale e a macchina, con mandrino a serraggio rapido
  • Utilizzare il funzionamento manuale e della macchina solo in senso orario!

Proprietà:

  • Diametro interno del tubo (mm): 8
  • L [m]: 7,5 m
  • Peso: 2840 g