Chiave a croce SANITARIA L.200mm

Codice art.: 56013016
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 56013016
EAN / GTIN 4022668015406
Codice del produttore 56013016
Numero-L L60010 7617
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Per le prolunghe dei rubinetti, ecc.
  • Per viti da 3/8, 1/2, 3/4, 1 pollice o 10, 12, 17, 22 mm e per viti espresse (elementi di fissaggio WD) nelle misure M8, M10 e M12
  • Cromato

Proprietà:

  • Lunghezza mm (L): 200 mm
  • Peso: 550 g