Pinze per tubi di catena per entrambe le direzioni di rotazione 2″

Codice art.: 56011110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56011110
EAN / GTIN 4022668111108
Codice del produttore 56011110
Numero-L L60010 7045
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con doppio ancoraggio, che consente di cambiare il senso di rotazione senza doverlo abbassare.
  • La lunghezza della catena consente un intervallo di precarico fino a 4″.

Proprietà:

  • Diametro massimo del tubo (pollici): 2 ″
  • Lunghezza della catena: 360 mm
  • Diametro massimo del tubo (mm): 50,8 mm
  • Lunghezza mm (L): 335 mm
  • Peso: 815 g
  • Larghezza mm (b): 60 mm