APKT 1003PDR-HM IC250 Inserti con 2 taglienti elicoidali

Codice art.: 5600501
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5600501
EAN / GTIN 7291075443011
Codice del produttore 5600501
Numero-L L23910 104394

Descrizione

Descrizione:

WSP per fresatura, lunghezza di taglio max. (APMX) 9,8 mm, lunghezza inserto di taglio (INSL) 10,95 mm, spessore inserto di taglio (S) 3,55 mm, larghezza inserto di taglio (W1) 6,7 mm

Proprietà:

  • Raggio angolo (RIENTRO): 0,5 mm
  • Lunghezza effettiva del tagliente (LE): 10,05 mm
  • Lunghezza di taglio massima (APMX): 9,8 mm
  • Lunghezza inserto di taglio (INSL): 10,95 mm
  • Spessore inserto (S): 3,55 mm
  • Larghezza inserto di taglio (W1): 6,7 mm
  • Avanzamento massimo fz max 0,15 mm/dente
  • Avanzamento minimo fz min 0,08 mm/dente
  • Numero di taglienti 2