Morsetto oscillante, pneumatico, versione a flangia

Codice art.: 560020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 560020
EAN / GTIN 4020772021436
Codice del produttore 560020
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto oscillante, pneumatico, versione a flangia, a doppio effetto.
Per l’installazione incassata nei dispositivi. Entrambi i collegamenti dell’aria compressa sono situati nella flangia. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.

Possibilità di fissaggio:
- Dalla parte superiore con i bulloni del cilindro attraverso la flangia
- Dal basso con dado a corona che si blocca contro il dispositivo e la flangia
- Dall’alto con dado a corona agganciato al dispositivo

Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Dado scanalato n. 6829N.
- Vite di serraggio n. 6880

Proprietà:

  • Dimensione: 20
  • a destra
    rotazione
    : -
  • sinistra
    rotazione
    : Sì
  • F3: 0,08 kN
  • Filettatura di connessione
    per
    Vite di pressione: M6
  • peso: 300 g
  • Dimensione: 20
  • ØD2: 4,5
  • D3: M35x1,5
  • E: 27,5
  • F: 48
  • G: 30,5
  • G6: 14
  • H: 26
  • H1: 107
  • H2: 65
  • H3: 20
  • H5: 10
  • H6: 9,0
  • I: 16,0
  • M: 41
  • O: M8
  • P: 54
  • R: M5
  • ØW: 12
  • Ø pistone
    : 20
  • Corsa di serraggio Y*: 15,0
  • Corsa: 27,0