Descrizione:
Morsetto oscillante, pneumatico, versione a flangia, a doppio effetto.
Per l’installazione incassata nei dispositivi. Entrambi i collegamenti dell’aria compressa sono situati nella flangia. L’asta dello stantuffo non arrugginisce, lucida. Corpo base in alluminio, anodizzato. Superficie resistente all’usura grazie al rivestimento HART-COAT®. Include un bullone e un anello elastico per facilitare la regolazione della posizione del braccio tenditore.
Possibilità di fissaggio:
- Dalla parte superiore con i bulloni del cilindro attraverso la flangia
- Dal basso con dado a corona che si blocca contro il dispositivo e la flangia
- Dall’alto con dado a corona agganciato al dispositivo
Accessori (non inclusi in dotazione):
- Braccio di serraggio n. 6829SP
- Dado scanalato n. 6829N.
- Vite di serraggio n. 6880
Proprietà:
- Dimensione: 12
- a destra
rotazione
: - - sinistra
rotazione
: Sì - F3: 0,03 kN
- Filettatura di connessione
per
Vite di pressione: M4 - peso: 130 g
- Dimensione: 12
- ØD2: 4,5
- D3: M25x1,5
- E: 18,7
- F: 35
- G: 23,0
- G6: 10
- H: 25
- H1: 105
- H2: 50
- H3: 20
- H5: 11
- H6: 9,0
- I: 12,0
- M: 33
- O: M5
- P: 43
- R: M5
- ØW: 8
- Ø pistone
: 12 - Corsa di serraggio Y*: 8,6
- Corsa: 17,6