Morsetti pneumatici

Codice art.: 559794
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 559794
EAN / GTIN 4020772020996
Codice del produttore 559794
Numero-L L30090 779
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetti pneumatici, con montaggio cilindro orizzontale.
Cilindri pneumatici in plastica, a doppia azione e pronti per il collegamento. Tenditore zincato e passivato, rivetti in acciaio inox, che si inseriscono in boccole di supporto temprate per le misure 2 e 3. I punti di supporto sono ingrassati.
Completo di vite a pressione temprata, zincata, N. 6890. La console è autoportante e non deve essere supportata.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 1,4 kN
  • F2: 2,5 kN
  • F3: 0,55 kN
  • F4: 1,00 kN
  • F5: 265 N
  • UN: 0,30 dm³
  • Vite di pressione: M8 x 45
  • peso: 800 g
  • Dimensione: 3
  • A: 8
  • B: 78
  • C: 20,0
  • D: 7,1
  • E: 37
  • F: 19,0
  • G: M10 x 1,25
  • H: 38
  • H1: 84
  • H2: 69,0
  • HW min: 7
  • HW max: 16
  • I: 18
  • K: 7,5
  • Dimensione: 3
  • L: -
  • L1: 205
  • M: 32
  • N: 50
  • N1: 59
  • ØW: 10
  • Ø pistone
    : 25
  • Ø esterno per tubo flessibile per l’aria compressa: 6