Descrizione:
Il disco da taglio PREMIUM per acciaio inossidabile garantisce il taglio più sicuro di qualsiasi pezzo su macchine stazionarie, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per la lavorazione di un’ampia gamma di acciai inossidabili ed è perfetto per il taglio stazionario in applicazioni itineranti e trasversali su pezzi con grandi sezioni, materiale solido e profili. Con questo prodotto si garantisce la massima durata e una capacità di taglio unica, non da ultimo grazie al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide del disco da taglio. Questo riduce l’attrito laterale e rende l’appannamento del pezzo un ricordo del passato. L’elevata purezza chimica del prodotto impedisce inoltre la corrosione, rendendo il disco da taglio il partner perfetto per la lavorazione dell’acciaio inossidabile.
Proprietà:
- Forma: 41F Disco da taglio diritto, fibra intrecciata.
- Grandezza della grana: 46
- Vs /max: 80 m/s..
- Materiali adatti: acciaio inossidabile
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A46N-BFP INOX
- Dimensione (diametro × profondità × altezza): 300 x 2,5 x 25,4 mm
- Diametro del contenitore: 300 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foro: 25,4 mm
- Un utensile per: Troncatrici fisse
Vantaggi:
- Superfici laterali particolarmente ruvide grazie a uno speciale processo di pressatura, con conseguente basso attrito laterale e assenza di appannamento sul pezzo.
- Il prodotto offre la massima capacità di taglio e durata
- La purezza chimica del prodotto impedisce la corrosione e consente di ottenere i migliori risultati sull’acciaio inossidabile.
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inossidabile
- Per il taglio di pezzi con grandi sezioni trasversali, materiale pieno e profili
- Perfetto per l’uso su macchine da taglio fisse in applicazioni di taglio trasversale e in movimento
Raccomandazioni:
- Rispettare la velocità periferica massima consentita (80 m/s o 100 m/s)
Particolarità:
- Adatto per pezzi con sezioni trasversali grandi
- Elevata capacità di taglio e lunga durata
- Massima purezza chimica