adattatori per tavoli perforati Ø 19 mm

Codice art.: 558988
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558988
EAN / GTIN 4020772019815
Codice del produttore 558988
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

adattatori per tavoli perforati Ø 19 mm, alluminio.
adattatori per il montaggio dei morsetti a sgancio rapido variabili su tavoli perforati.
Collegare l’adattatore ai morsetti a sgancio rapido mediante una vite e foro alla base del morsetto a sgancio rapido.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • ØD: 19
  • L: 76,0
  • G: M8
  • peso: 60 g

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello