Morsetto di bloccaggio verticale con impugnatura nero

Codice art.: 558128
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558128
EAN / GTIN 4020772018955
Codice del produttore 558128
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di bloccaggio verticale con impugnatura nero, zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. Gancio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completi di supporto d’aggancio.

Proprietà:

  • Dimensione: 4
  • F1: 7,0 kN
  • Peso: 810 g
  • Dimensione: 4
  • B min: 43,0
  • B max: 81
  • C: 32
  • C1: 19
  • D: 8,5
  • ØD1: 8
  • E min: 9,0
  • E max: 47
  • H: 8,0
  • H1: 94,5
  • H2: 168
  • H3: 254
  • K: 9,5
  • L: 239
  • L1: 111
  • M: 35,0-46,0
  • N: 64,5
  • P: 53,5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello