Morsetto di bloccaggio orizzontale con impugnatura nero

Codice art.: 558057
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 558057
EAN / GTIN 4020772018917
Codice del produttore 558057
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto di bloccaggio orizzontale con impugnatura nero, zincato e passivato.
Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate. Gancio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completi di supporto d’aggancio.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F1: 3,2 kN
  • Peso: 330 g
  • Dimensione: 3
  • B min: 53,5
  • B max: 101
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6,5
  • ØD1: 6
  • E min: 48,5
  • E max: 96
  • H: 19
  • H1: 70,0
  • H2: 136,0
  • K: 8,0
  • L min: 169
  • L max: 216
  • L1: 93
  • M: 24,5-32,0
  • N: 48,0
  • P: 35,0